四国化成
リフォーム用着色トップコート エコ美ウォール 耐水タイプ(内外装兼用)
古い外壁のリフォームに最適!塗り替えと同時に汚れの付着を防ぎます。
使用場所
屋内外兼用
主成分
アクリルシリコンエマルション
セット内容
(ベース液1袋+SKセレクトカラー1袋)×4
使用方法
1:「エコ美ウォールベース液」と「SKセレクトカラー」を撹拌機で混ぜる。2:ウールローラーで塗布。(2回または3回塗り以上)※2回・3回目以降は指触乾燥後
正味質量(g)
ベース液2000/袋、SKセレクトカラー150/袋
危険物の類別
非危険物
塗布面積(m
2
/セット)
5~7
内容量
1ケース(2.65kg×4セット)
注意
※笠木やサッシなどから局所的に雨水が流れるような箇所は雨ダレ跡が残る場合があります。
※雨水のかからない場所では、セルフクリーニング効果が発揮されていません。定期的にブラシなどで水洗いをしてください。
※下地が白華している場合は、白華を除去した後、ジュラックスシーラーBを塗布してから施工してください。
※パール色・ゴールド色は、平滑な下地または平滑に近い下地に施工した際にローラー跡が残る場合があります。
※ぺブルウォール、ネオしっくい、ネオしっくいクリームには施工できません。
バスケットに入れる
160
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84346133
EBW-WNN024
¥23,000
取扱い終了
返品不可
84346142
EBW-WN125
¥23,000
取扱い終了
返品不可
84346158
EBW-WN088
¥23,000
取扱い終了
返品不可
84346167
EBW-WN240
¥23,000
取扱い終了
返品不可
84346176
EBW-WN341
¥23,000
取扱い終了
返品不可
84346185
EBW-WN034
¥23,000
取扱い終了
返品不可
84346194
EBW-WN113
¥23,000
取扱い終了
返品不可
84346203
EBW-WN109
¥23,000
取扱い終了
返品不可
84346212
EBW-WN104
¥23,000
取扱い終了
返品不可
84346228
EBW-WN245
¥23,000
取扱い終了
返品不可
84346237
EBW-WN152
¥23,000
取扱い終了
返品不可
84346246
EBW-WN143
¥23,000
取扱い終了
返品不可
84346255
EBW-WN255
¥23,000
取扱い終了
返品不可
84346264
EBW-WN403
¥23,000
取扱い終了
返品不可
84346273
EBW-WN247
¥23,000
取扱い終了
返品不可
84346282
EBW-WN154
¥23,000
取扱い終了
返品不可
84346298
EBW-WN147
¥23,000
取扱い終了
返品不可
84346307
EBW-WN145
¥23,000
取扱い終了
返品不可
84346316
EBW-WN260
¥23,000
取扱い終了
返品不可
84346325
EBW-WN256
¥23,000
取扱い終了
返品不可
84346334
EBW-WN157
¥23,000
取扱い終了
返品不可
84346343
EBW-WN257
¥23,000
取扱い終了
返品不可
84346352
EBW-WN362
¥23,000
取扱い終了
返品不可
84346368
EBW-WNN360
¥23,000
取扱い終了
返品不可
84346377
EBW-WN354
¥23,000
取扱い終了
返品不可
84346386
EBW-WN406
¥23,000
取扱い終了
返品不可
84346395
EBW-WN142
¥23,000
取扱い終了
返品不可
84346404
EBW-WN258
¥23,000
取扱い終了
返品不可
84346413
EBW-WN259
¥23,000
取扱い終了
返品不可
84346422
EBW-WNN363
¥23,000
取扱い終了
返品不可
84346438
EBW-WN271
¥23,000
取扱い終了
返品不可
84346447
EBW-WN366
¥23,000
取扱い終了
返品不可
84346456
EBW-WN367
¥23,000
取扱い終了
返品不可
84346465
EBW-WN365
¥23,000
取扱い終了
返品不可
84346474
EBW-WN369
¥23,000
取扱い終了
返品不可
84346483
EBW-WNN163
¥23,000
取扱い終了
返品不可
84346492
EBW-WN165
¥23,000
取扱い終了
返品不可
84346508
EBW-WN151
¥23,000
取扱い終了
返品不可
84346517
EBW-WN267
¥23,000
取扱い終了
返品不可
84346526
EBW-WN264
¥23,000
取扱い終了
返品不可
84346535
EBW-WN171
¥23,000
取扱い終了
返品不可
84346544
EBW-WN419
¥23,000
取扱い終了
返品不可
84346553
EBW-WN285
¥23,000
取扱い終了
返品不可
84346562
EBW-WN283
¥23,000
取扱い終了
返品不可
84346578
EBW-WNN277
¥23,000
取扱い終了
返品不可
84346587
EBW-WN049
¥23,000
取扱い終了
返品不可
84346596
EBW-WN200
¥23,000
取扱い終了
返品不可
84346605
EBW-WN295
¥23,000
取扱い終了
返品不可
84346614
EBW-WN385
¥23,000
取扱い終了
返品不可
84346623
EBW-WN386
¥23,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
次へ