四国化成
下地補強材 J-ファイバーシート
クラック防止に効果の高いガラス繊維シート
用途
下地補強用
厚さ(mm)
0.3
テープ幅(mm)
1000
寸法(幅Wmm×長さLm)
1000×50
メッシュ寸法(mm)
5
主成分
ガラス繊維
内容量
1巻
注意
※下塗材などに伏せこんでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84347804
FBS-50
¥
29,800
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください