ジルコニア(AZ)切断砥石に125mmタイプが登場!
超薄型でスムーズな切れ味&ジルコニアのロングライフ!
最新の砥材配合思想により、切れ味・耐久性を両立し優れた作業性を発揮します。
これからのニュースタンダード砥石です。
安全で安心な両面補強ネットタイプ
| 注文コード | 品番 | 内容量 | 定期注文特価(税別) | 定期注文特価(税込) | 出荷関連 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 84959062 | ONI-AZ125×1.3 | 1箱(10枚) | ¥2,598 | ¥2,858 (税込) | 当日出荷 1年間返品保証 |



消耗品の補充で数回利用してます、
切れ味も文句なし、これで十分です。
摩耗の進みが素材により、少し早いような感じが有るので研磨材を少し工夫しても良いかと!
切れ味、消耗度お気に入りです
これからも、使用致します
このサイズを初めて使用しましたが100サイズより交換回数が減り手間が減りました。作業性能も問題無いです。
コスパが非常に良い!芯も気になる程ぶれる事なくガンガン切れます、ヘリの善し悪しは力の掛け具合にも左右されるので、概ね満足のリピート商品です。
充電式丸ノコはシャフトの太さが20mmで砥石は22mm少し大きいが問題なく使えました