今までにない小型モデルで、狭い場所での作業も取り回しがラク。
M20高力ボルトの仮締め、M16高力ボルト(18V電池装着時のみ)・M16普通ボルトの本締めが可能です。
正逆同トルクだから締め付け、バラシもスピーディ。
電池切れで作業が中断しないよう、残容量がワンプッシュで確認できます。
ソケットが仮保持できるリテーナリング(Cバネ)を採用。
ピンを差し込むのが簡単でソケット交換がスムーズ。
14.4V/18V両方の電池パックが利用可能。
用途建て方工事、足場組み、設備メンテナンスなどに。打撃数(min-1[回/分])強モード:0~3600(18V時) ・0~3400(14.4V時)、中モード:0~2900、弱モード:0~1900本体質量(kg)18V 5.0Ah:1.8、14.4V 5.0Ah:1.7ねじ締め能力(M16×25mm・板厚10mm、高力ボルト)18V:約350本、(M12×25mm・板厚10mm、高力ボルト)18V:約470本 14.4V:約320本、(M16×25mm・板厚10mm、普通ボルト)18V:約1900本 14.4V:約730本チャック□12.7 リテーナリング(Cバネ)付ピン方式本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)18V 5.0Ah:143×249×73、14.4V 5.0Ah:143×241×73最大締付トルク(N・m[kgf・cm])18V:280[2860] (□12.7ピンタイプソケット使用時)、14.4V:230[2350] (□12.7ピンタイプソケット使用時)回転数(min-1[回/分])強モード:0~2500(18V時)・0~2300(14.4V時)、中モード:0~1500、弱モード:0~1000振動3軸合成値(m/s2)12.8内容量1台