光源にLEDを用い、効率的にハイパワーなUV照射が行えます。
LED採用により、水銀ランプに比べて発熱が大幅に少なく、小型です。
55×55mmの広い照射範囲を有します。
5~75秒のタイマー(連続点灯あり)を装備しています。
付属ハンドルを用いてハンディ仕様に、別売専用スタンドを用いて固定仕様にもできます。
用途波長385nmの紫外線(UV)を発光する、紫外線照射装置です。仕様紫外線強度:250mW/cm2(WD=30mm センター部)、照射時間:5~75秒 (5秒間隔)・連続寸法(mm)(照射窓)55×55質量(kg)電源ユニット:約1.5、照射ユニット:約1外形寸法(mm)電源ユニット:70×123×220(取手を含む、突起部を含まず)、照射ユニット:77×88×85(ハンドル、突起部を含まず)入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)冷却方式強制空冷波長(nm)385使用温湿度範囲0~40℃/30~85%RH(結露不可)保管温湿度範囲-10~60/20~90%RH(結露不可)内容量1個