NAボルテックスガスケット うず巻き形ガスケット(内外輪)ノンアスタイプ

NAボルテックスガスケット うず巻き形ガスケット(内外輪)ノンアスタイプ - ニチアスNAボルテックスガスケット うず巻き形ガスケット(内外輪)ノンアスタイプ - ニチアスNAボルテックスガスケット うず巻き形ガスケット(内外輪)ノンアスタイプ - ニチアスNAボルテックスガスケット うず巻き形ガスケット(内外輪)ノンアスタイプ - ニチアスNAボルテックスガスケット うず巻き形ガスケット(内外輪)ノンアスタイプ - ニチアスNAボルテックスガスケット うず巻き形ガスケット(内外輪)ノンアスタイプ - ニチアス

NAペーパーをフィラとした経済的なボルテックス。

最高使用圧力(MPa)7最高使用温度(℃)350内容量1枚
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84395133T1834RNA 内外輪SS 10K/20K-15A10K/20K-15A15
オープン
769
846(税込)
当日出荷
84395142T1834RNA 内外輪SS 10K/20K-20A10K/20K-20A20
オープン
919
1,011(税込)
当日出荷
84395158T1834RNA 内外輪SS 10K/20K-25A10K/20K-25A25
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
84395167T1834RNA 内外輪SS 10K/20K-32A10K/20K-32A32
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
84395176T1834RNA 内外輪SS 10K/20K-40A10K/20K-40A40
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
84395185T1834RNA 内外輪SS 10K/20K-50A10K/20K-50A50
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
84395194T1834RNA 内外輪SS 10K/20K-65A10K/20K-65A65
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
84395203T1834RNA 内外輪SS 10K-80A10K-80A80
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
84395212T1834RNA 内外輪SS 10K-100A10K-100A100
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
84395228T1834RNA 内外輪SS 10K-125A10K-125A125
オープン
3,198
3,518(税込)
当日出荷
84395237T1834RNA 内外輪SS 10K-150A10K-150A150
オープン
3,698
4,068(税込)
当日出荷
84395246T1834RNA 内外輪SS 20K-80A20K-80A80
オープン
2,198
2,418(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月30日
84395255T1834RNA 内外輪SS 20K-100A20K-100A100
オープン
2,498
2,748(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月4日
84395264T1834RNA 内外輪SS 20K-125A20K-125A125
オープン
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
返品不可
84395273T1834RNA 内外輪SS 20K-150A20K-150A150
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
84395282T1834RNA 内外輪SUS 10K/20K-15A10K/20K-15A15
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
84395298T1834RNA 内外輪SUS 10K/20K-20A10K/20K-20A20
オープン
2,498
2,748(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月30日
84395307T1834RNA 内外輪SUS 10K/20K-25A10K/20K-25A25
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
84395316T1834RNA 内外輪SUS 10K/20K-32A10K/20K-32A32
オープン
3,198
3,518(税込)
当日出荷
84395325T1834RNA 内外輪SUS 10K/20K-40A10K/20K-40A40
オープン
3,198
3,518(税込)
当日出荷
84395334T1834RNA 内外輪SUS 10K/20K-50A10K/20K-50A50
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
84395343T1834RNA 内外輪SUS 10K/20K-65A10K/20K-65A65
オープン
4,398
4,838(税込)
当日出荷
84395352T1834RNA 内外輪SUS 10K-80A10K-80A80
オープン
5,298
5,828(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月4日
84395368T1834RNA 内外輪SUS 10K-100A10K-100A100
オープン
6,598
7,258(税込)
当日出荷
84395377T1834RNA 内外輪SUS 10K-125A10K-125A125
オープン
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
返品不可
84395386T1834RNA 内外輪SUS 10K-150A10K-150A150
オープン
9,598
10,558(税込)
当日出荷
84395395T1834RNA 内外輪SUS 20K-80A20K-80A80
オープン
5,498
6,048(税込)
当日出荷
84395404T1834RNA 内外輪SUS 20K-100A20K-100A100
オープン
6,398
7,038(税込)
当日出荷
84395413T1834RNA 内外輪SUS 20K-125A20K-125A125
オープン
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
返品不可
84395422T1834RNA 内外輪SUS 20K-150A20K-150A150
オープン
9,698
10,668(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする