曜日別特売
モノタロウ

塗装養生シート コロナ処理 コンパクトサイズ

塗装養生シート コロナ処理 コンパクトサイズ - モノタロウ塗装養生シート コロナ処理 コンパクトサイズ - モノタロウ塗装養生シート コロナ処理 コンパクトサイズ - モノタロウ塗装養生シート コロナ処理 コンパクトサイズ - モノタロウ塗装養生シート コロナ処理 コンパクトサイズ - モノタロウ塗装養生シート コロナ処理 コンパクトサイズ - モノタロウ
(100件のレビュー)

塗装養生用コロナシートが持ち運びやすい超コンパクトサイズになって新登場!
コロナ放電表面処理を施しておりますので
ポリシートに付着した塗料が乾燥しても剥がれ落ちにくいため
塗装面や周囲を汚しにくくなっています。

用途塗装養生、内装工事、ビルメンテナンス、店舗改装時など半透明材質ポリエチレン(新料 100%)表面処理コロナ処理加工16折シート厚さ(mm)0.01内容量1巻
注意
※用途以外に使用しないでください。
※フィルムが伸び縮みする特性上、全長±50cm程度公差が御座います。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シート幅(mm)
シート長さ(m)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
849099471800×50m1800約50
699
769(税込)
当日出荷
1年間返品保証
849099563600×33m3600約33
789
868(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

モノタロウ 塗装養生用コロナシート(持ち運びやすい超コンパクトサイズ) 商品紹介
この動画は、37が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:100
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 84909947
2026-03-07
用途: 塗装作業
その他業種

軽バンの屋根塗装用に購入して1か月、やっと塗装工程に入りました。今までは1500mmのロール巻きを使っていましたが、邪魔くさくてコンパクトサイズにしてみました。使用感はロール巻きと略同じで、残りの保管場所も取らずDIYには最適です。今までコンパクトサイズが在るのを知らなかった・・・。

2026-02-21
用途: 印刷会社、製品の防湿を兼ね、製品をこれで梱包し、箱入れしてます。
桐屋印刷株式会社

主に、官庁関連の帳票にて、先方よりビニール梱包のうえ納品が条件となっております。本来の使い方とは違いますが、使い勝手もよく、コンパクトなのも
現場では好評です。

2025-11-28
用途: 板金塗装の養生に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

出張で板金塗装を個人で行ってます。
建物の外でやることが多いのですが、施工車両以外にも養生するので安価で幅のあるシートでコロナ処理してあるものが欲しくて購入しました。
薄手ですが、重宝しています。

2025-11-28
用途: コンパクト良い

いつも使ってます。コンパクトで持ち運びも便利。また購入します。

2025-10-31
用途: 塗装
建設業・工事業

とても素晴らしい商品,ミニサイズで使いやすいです,フイルムもしっかりして

対象商品 : 84909947
2025-06-27
用途: 車塗装時のマスキング

主に車塗装時のマスキングに使っています。その他養生が必要なときにも使い勝手がよいです。なくなると困るので予備をいつもストックしています。安くて使い勝手のよい商品です。

対象商品 : 84909947
2025-10-02
用途: エアコンクリーニング
サービス業

切りやすく広げやすく使いやすく、コストパフォーマンスがとてもよいと思います。

2025-07-09
用途: 塗装の養生
サービス業

ちょっとした部品の塗装を自宅駐車場でやる際に近所を考慮してうまく囲うのに使用しました。量、質ともに問題ありませんでした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
材質は、高密度ポリエチレン(HDPE)ですか。
回答:
材質「ポリエチレン(新料 100%)」につきまして、高密度ポリエチレン(HDPE)です。
2024-05-07
質問:
車に使用予定です。
夏の時期、屋外の車はかなりの高温になりますが、溶けて車に付着してしまう可能性はないでしょうか。
回答:
溶ける可能性は十分にございますため、ご使用をお控えください。
※真夏のこの時期には車の表面温度は炎天下で80度近くになる事もあり得る様でございます。
2024-05-07

養生シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする