LED8畳導光板シーリングライト

LED8畳導光板シーリングライト - Luminous(ルミナス)

発光(導光板)パネルをより広く採用することで、中央発光部分を小さく抑えつつ、光の拡がりと必要な明るさを確保しました。薄型設計で消灯時には天井面がよりすっきり見えます。

消費電力(W)38付属品専用取り付けアダプタ×1、リモコン×1、リモコン用単3乾電池(お試し用)×2、リモコンケース×1、リモコンケース用ネジ×1材質アクリル・鉄厚さ(mm)95(スポンジ含まず)質量(kg)2.9適合範囲~8畳寸法(Φmm)600全光束(Lm)3800平均演色評価数80以上機能10段階調色、7段階調色適合床面積~8畳光色昼光色+電球色平均寿命(時間)約40000電球の種類LED調光の可否適用畳数8畳スイッチ種類リモコン内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84410603GC-N08CM
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする