GC-N08CM LED8畳導光板シーリングライト Luminous(ルミナス) 84410603

 

GC-N08CM LED8畳導光板シーリングライト Luminous(ルミナス) 84410603 GC-N08CM LED8畳導光板シーリングライト Luminous(ルミナス) 84410603

LED8畳導光板シーリングライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード84410603 品番GC-N08CM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

発光(導光板)パネルをより広く採用することで、中央発光部分を小さく抑えつつ、光の拡がりと必要な明るさを確保しました。薄型設計で消灯時には天井面がよりすっきり見えます。

消費電力(W)38 付属品専用取り付けアダプタ×1、リモコン×1、リモコン用単3乾電池(お試し用)×2、リモコンケース×1、リモコンケース用ネジ×1 材質アクリル・鉄 厚さ(mm)95(スポンジ含まず) 質量(kg)2.9 適合範囲〜8畳 寸法(Φmm)600 全光束(Lm)3800 平均演色評価数80以上 機能10段階調色、7段階調色 適合床面積〜8畳 光色昼光色+電球色 平均寿命(時間)約40000 電球の種類LED 調光の可否 適用畳数8畳 スイッチ種類リモコン

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする