新ダイワ
LEDバルーン投光機(三脚スタンド式)
(1件のレビュー)
6台まで連結使用が可能な連結コネクター付(防雨型)
ランプ全光束(Lm)
13600
ランプの種類
LED(高輝度白色)
消費電力(W)
25
仕様
(マスト落下防止装置)ピン差込み式
セット内容
全光バルーン、バルーンヘッド単体、三脚スタンド
材質
(マスト)スチール
種類
全光バルーンタイプ
段数
2段
電源
商用電源、または別売発電機(発電機出力(kVA) 推奨0.9以上)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
1500×1300×2565~1755
電源電圧(V)
単相100
脚数(本)
3
乾燥質量(kg)
14
電源周波数(Hz)
50/60
昇降方式
手動伸縮
灯数
4
作業高さ(mm)
2565~1755
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※発電機別売
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84410935
EMB100LTS-F
¥
456,500
¥
239,800
¥
263,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません