曜日別特売

LEDバルーン投光機(三脚スタンド式)反射バルーン

LEDバルーン投光機(三脚スタンド式)反射バルーン - 新ダイワ

50WLEDランプ6灯(40000lm) メタハラ400W相当の明るさです。
全灯/半灯の2段切替。ランプ照射の向きを調整できます。

ランプ全光束(Lm)40000ランプの種類LED(高輝度白色)消費電力(W)50仕様(マスト落下防止装置)ピン差込み式セット内容反射タイプバルーン、バルーンヘッド単体、三脚スタンド材質(マスト)スチール種類反射バルーンタイプ段数2段電源商用電源、または別売発電機(発電機出力(kVA) 推奨0.9以上)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1500×1300×2565~1755電源電圧(V)単相100脚数(本)3乾燥質量(kg)17.8電源周波数(Hz)50/60昇降方式手動伸縮灯数6作業高さ(mm)2565~1755内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※発電機別売
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84410962EMB300LTS-S
619,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンジン工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする