曜日別特売

DEVICE Work 3wayショルダーリュック

DEVICE Work 3wayショルダーリュック - トップハウス

DEVICE work新型3wayショルダーリュックが登場!
綿生地(ツイル)に特殊コーティングを施した本体生地は、丈夫で軽くて使い込むうちによりヴィンテージ感がアップします。一番のポイントは焼きを入れた上質な本革の型押しプレートで、こちらも使い込むうちに
ヴィンテージ感が増すことでさらにシブいイメージに!また内装生地に【DEVICE】のロゴ入り
プリントナイロンや、引き手部分に【DEVICE】型押しメタルプレートを使用するなどディテールにも
手を抜いておりません。リュック、ボストン、ショルダーバッグとして使える3wayタイプだから多機能で優秀!
また小物を分けて整理するのに便利なポケットが豊富で、内装ポケットにはウレタン入りの箇所もあるから
小型のノートパソコン等も持ち運びできます。本体背面と肩紐部分にもウレタンが入っているため、身体に
優しくフィットして疲れにくいのも嬉しいポイント。普段使いからビジネスやアウトドアや小旅行にまで、
大容量だから幅広いシーンで使えるうえに、ミリタリーな雰囲気と重みのある落ち着いたデザインで、
コーディネイトの主役になってくれること間違いなし。幅広いファッションや年齢層に対応した
万能3wayリュックです!

材質本革質量(g)1360幅(cm)29高さ(cm)48奥行き(cm)18内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84712145AHR1108120-BKブラック
14,000
取扱い終了
返品不可
84712188AHR1108120-KHカーキ
14,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする