曜日別特売

Rename mark トートバッグ

Rename mark トートバッグ - トップハウスRename mark トートバッグ - トップハウスRename mark トートバッグ - トップハウス
(3件のレビュー)

『コーディネートに印づけるBAG』をコンセプトに作られたRename markシリーズのトートバッグ!
カラフルなカラーや柄を着るのに抵抗のある方でも、アイテムとして取り入れればグッとオシャレ度アップ!
大容量でA3サイズが楽々入る大きさだから、普段使いから小旅行にもオススメ!
また付属のショルダーベルトでショルダーバッグとしても持つことができます。

材質帆布質量(g)720幅(cm)53高さ(cm)36奥行き(cm)16.5内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84728017RTH30036-KHカーキ
3,600
3,598
3,958(税込)
当日出荷
84727983RTH30036-CMカモフラージュ
3,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-18
用途: 旅行から日常使いまで
サービス業

程良い大きさで荷物もたくさん入りますし、高耐久なので気に入って使っております。中に何もないと自立して立っていられないので、そこが気になる方にはお勧めしませんが、デザインも良いですしいろんな場面で使いやすいと思います。

2024-02-06
用途: 仕事用
製造業

旦那さんの仕事用バックとして誕生日プレゼントとして2年前に購入。外仕事でかなり雑に扱っているみたいですが値段の割にかなり丈夫で満足していると聞きました。よかったです。

対象商品 : 84728017
2023-08-12
用途: たいへん良い
サービス業

商品の質感がしっかりしていて使いやすいことに加え、なにより値段が安い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする