京セラ
セラミックミル
セラミック刃なので錆びずに金属臭がない。摩耗しにくく、良い切れ味を保ちます。粗さ調節機能付き。分解洗浄ができる。
用途
結晶塩・スパイス用。
材質
刃:セラミック磁器、ミルヘッド:ポリプロピレン、つまみ:ポリアセタール、容器:ガラス、バネ:SUS304
質量(g)
190
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
5.1×13.7
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84908696
CM-15NBK-FP
ブラック
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月中旬
84908705
CM-15NWH-FP
ホワイト
¥
1,500
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください