mizuno(ミズノ)
ワークポロシャツ長袖
ペン差し、胸ポケット付きのワーク用ポロシャツ。
ダイナモーションフィット採用で動きやすい。
機能
ダイナモーションフィット
肩甲骨周りの運動性能アップさせた動きやすいパターン設計
ベタつき軽減ドライサイエンス生地採用
ペン差し・ボタンダウン・胸ポケット・再帰反射プリント・消臭
混率(%)
ポリエステル100%
種別
長袖ポロシャツ
ポケット
胸ポケット付き
内容量
1枚
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84902798
C2JA818109
ブラック
L
オープン
¥
6,900
¥
7,590
(税込)
当日出荷
84902755
C2JA818101
ホワイト
M
オープン
取扱い終了
返品不可
84902764
C2JA818101
ホワイト
L
オープン
取扱い終了
返品不可
84902773
C2JA818101
ホワイト
XL
オープン
取扱い終了
返品不可
84902782
C2JA818109
ブラック
M
オープン
取扱い終了
返品不可
84902807
C2JA818109
ブラック
XL
オープン
取扱い終了
返品不可
84902816
C2JA818114
ネイビー
M
オープン
取扱い終了
返品不可
84902825
C2JA818114
ネイビー
L
オープン
取扱い終了
返品不可
84902834
C2JA818114
ネイビー
XL
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください