mizuno(ミズノ)
mizuno(ミズノ)の シャツ・インナー
mizuno(ミズノ)の 半袖 シャツ・インナー
mizuno(ミズノ)の インナーコンプレッション 半袖
コンプレッションハイネック半袖シャツ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
84904523
品番
C2JJ818201
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,400
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
汗をかきやすい脇と背中をメッシュ切り替えに、通気性をアップさせたコンプレッション。
混率(%)
本体:ポリエステル84・ポリウレタン16
メッシュ部:ポリエステル87・ポリウレタン13
機能
汗かきやすい熱のこもりやすい、背中と脇にメッシュ素材を使用
ダイナモーションフィット・吸汗速乾・ストレッチ・UVカット・消臭
色
ホワイト
サイズ
M
胸囲(cm)
89〜95
身長(cm)
167〜173