手軽にバリ取り!
皮ポンチ直径3mm~17mmの刃研ぎに!
鉄・塩ビパイプ・鉄板等の内面・外面のバリ取りにも!



使いやすく、簡単に研げる。
なにかケースをつけてくれれば研ぎ面が荒れなくて良いのですが
ポンチの刃が切れないときに使用、以前は、両党グラインダーで砥いでいたが、すぐに削れてしまったり、砥ぎすぎてバリが内側にでき帰って切れなくなったりしたので、内、外をこれ一つで砥げるので便利です、
完全に研ぐことはできないが取り敢えず刃をつけることができました。キレイに抜くことが必要な場面が少ないので非常に助かってます。
切れなくなった刃の再生が主目的のためか、ヤスリとしてはけっこう粗いです。ざっと見た目#150-300くらいかな。まあ通常の使用目的には十分でしょう。私は念のため外側だけ中砥でもう少しきれいに処理しています。類似製品を知らないので重宝しています。
革用のポンチに使うため購入しましたが、
サイズ的に もう少し小さいタイプがあれば
良かったと思います。
大きめのポンチには、問題なく使えましたよ!
ハガキ一枚も貫通しないほど切れ味の悪くなった皮ポンチをこのシャープナーで砥いだところ驚くほど切れ味が良くなりました。
切れなくなった革ポンチは買い替えるしかないのかなぁと思っていましたが、こんなに良い道具があり大助かりです。
革細工用のポンチも使ってると(落としたりすると)一部欠けたりして「Cの字」形にしか抜けなくなったりすると買い直してたんですが、そう言うのも研いでみました、充分再使用出来る様になりました。サイズ的にもう少し大きなポンチも研げるのがあると嬉しいですね。(大きなサイズ用のも作って欲しい) 100円ショップのポンチも研いでみたら性能アップしました。