ウエダ製作所
収穫カッター
収穫した野菜の切り落としにとても便利です。
下の台にスチール板を使用しているので、丸洗いOK。
押切としても使用できます。
用途
園芸・収穫用。
刃渡り(mm)
265
寸法(mm)
台:240×450
材質(刃)
ステンレス刃物鋼
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84935506
A-153
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください