スリーボンド
高強度 嫌気性封着剤 軸力付与
トラスコ品番
817-9668
色
赤
使用可能温度範囲
-40~150℃
粘度(mPa・s)
150
危険物の類別
非危険物
主なワーク
3次元形状
内容量
1本(250g)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84938604
TB1374AB
¥
19,300
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください