スリーボンド
液状ガスケット
トラスコ品番
817-9656
色
灰
使用可能温度範囲
-60~200℃
粘度(Pa・s)
(見掛け)120
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
危険物の数量
0.12kg
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本(120g)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84938692
TB1216AD
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください