充電式インパクトドライバ

充電式インパクトドライバ - マキタ
(14件のレビュー)

軸受け部の見直しでビット振れ大幅低減
軸受け部の設計を見直したことにより、作業時のビット振れの大幅低減と耐久性向上を実現しました。
楽らくモードの改良
作業シーンに合わせて回転スピードなどを自動で調整する「楽らくモード」を進化させ、「木材モード」・「ボルトモード」・「テクス用『厚板』モード」・「テクス用『薄板』モード」と、より多くの作業のアシストを可能にしました。
グリップを握ったまま打撃モード切替えが可能に
トリガの前方に打撃モード切替えボタンを配置し、グリップを握ったまま、片手で打撃力の切替えが可能になりました。また、使用する頻度の高いモードをあらかじめ一つ登録し、手元のボタンで瞬時にモードを切り替えることができるモードメモリー機能も搭載しました。
本体左右の LED ライトで視認性向上
LED ライトの位置を本体の左右に配置することにより、ライト点灯時にビットやビス等の影が出来にくくなりました。

バッテリー電圧(V)18バッテリー容量(Ah)6.0最大締付トルク(N・m)180回転数(min-1[r.p.m])打撃モード最速:0~3600、打撃モード強:0~3200、打撃モード中:0~2100、打撃モード弱:0~1100、打撃モード木材:0~1800、打撃モードボルト(正転時):0~3600、打撃モードテクス用(薄板):0~2900、打撃モードテクス用(厚板):0~3600ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M16ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M14ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125打撃数(min-1[回/分])打撃モード最速:0~3800、打撃モード強:0~3600、打撃モード中:0~2600、打撃モード弱:0~1100、打撃モード木材:0~3800、打撃モードボルト(正転時):0~3600、打撃モードテクス用(薄板):打撃開始直後に停止 、打撃モードテクス用(厚板):0~2600付属品バッテリ2本、充電器DC18RF、プラスチックケース 、+ビット2-65、フック質量(kg)1.5(BL1860B装着時)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)116×79×236 (バッテリ含む)充電時間約27分/約40分作業量(目安)1充電あたり/木ネジΦ5.4×90:約550本、木ネジΦ4.3×65:約960本、小ネジM8×16:約5280本内容量1台
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84938972TD171DGXABオーセンティックブラウン
68,100
取扱い終了
84938988TD171DGXARオーセンティックレッド
68,100
取扱い終了
84938997TD171DRGX
68,100
取扱い終了
84939006TD171DRGXB
68,100
取扱い終了
84939015TD171DRGXW
68,100
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 84938972
2020-11-24
用途: 自転車修理や金属の加工
セオサイクル北浦和店自動車・二輪車・自転車関連業

旧モデルや他社さんのものも同時に使っておりますが一番パワーもあり回転も速く重宝しています。何よりも回転時の「音」がかっこいいのが気に入っています。
しかも充電時間も早くて便利!!

対象商品 : 84938972
2021-02-22
用途: 穴開けたり、ビスを打つ時
建設業・工事業

最初だからなのか、ブレがないのでとても使いやすいです。

対象商品 : 84938972
2021-01-28
用途: ビス
須賀川林産有限会社製造業

大変使いやすく助かりました。パワーも充分軽くて使いやすいです。

対象商品 : 84938972
2020-10-02
用途: 建築工事
株式会社中川工務店建設業・工事業

デザイン、サイズ、機能など全ておいて進化しており大満足です。

対象商品 : 84938988
2020-07-23
用途: 機械の取り付け
株式会社 サブプロサービス業

言うまでもなく、完璧です。
バッテリーも使い回しできるし言うことなし。!

対象商品 : 84938997
2020-07-20
用途: ねじの打ち込みに使用
建設業・工事業

40Vと悩みましたが、他の充電工具とのバッテリーの互換性を考えて18Vにしました。パワーもあってつかいやすいしです。

2020-05-24
用途: 連続して作業ができていいです、力も強いし 後使い慣れるまでは時間かかると思います
柴崎工務店建設業・工事業

バッテリーが長持ちしていいと思う マキタのインパクトにして良かったです。

対象商品 : 84939015
2019-11-04
用途: テラス制作にて
AQUA SHOP流星建設業・工事業

ログハウスに使用、コンパクト、軽量、モード、大変使いやすく1日で組みあげできました!

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする