充電式インパクトドライバ

充電式インパクトドライバ - マキタ
(3件のレビュー)

軸受け部の見直しでビット振れ大幅低減
軸受け部の設計を見直したことにより、作業時のビット振れの大幅低減と耐久性向上を実現しました。
楽らくモードの改良
作業シーンに合わせて回転スピードなどを自動で調整する「楽らくモード」を進化させ、「木材モード」・「ボルトモード」・「テクス用『厚板』モード」・「テクス用『薄板』モード」と、より多くの作業のアシストを可能にしました。
グリップを握ったまま打撃モード切替えが可能に
トリガの前方に打撃モード切替えボタンを配置し、グリップを握ったまま、片手で打撃力の切替えが可能になりました。また、使用する頻度の高いモードをあらかじめ一つ登録し、手元のボタンで瞬時にモードを切り替えることができるモードメモリー機能も搭載しました。
本体左右の LED ライトで視認性向上
LED ライトの位置を本体の左右に配置することにより、ライト点灯時にビットやビス等の影が出来にくくなりました。

バッテリー電圧(V)14.4バッテリー容量(Ah)6.0最大締付トルク(N・m)175回転数(min-1[r.p.m])打撃モード最速:0~3600、打撃モード強:0~3200、打撃モード中:0~2100、打撃モード弱:0~1100、打撃モード木材:0~1800、打撃モードボルト(正転時):0~3600、打撃モードテクス用(薄板):0~2900、打撃モードテクス用(厚板):0~3600ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M16ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M14ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125打撃数(min-1[回/分])打撃モード最速:0~3600、打撃モード強:0~3400、打撃モード中:0~2600、打撃モード弱:0~1100、打撃モード木材:0~3600、打撃モードボルト(正転時):0~3600、打撃モードテクス用(薄板):打撃開始直後に停止、打撃モードテクス用(厚板):0~2600付属品バッテリ2本、充電器DC18RF、プラスチックケース 、+ビット2-65、フック質量(kg)1.4(BL1460B装着時)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)116×79×236 (バッテリ含む)充電時間約27分/約40分作業量(目安)1充電あたり/木ネジΦ5.4×90:約430本、木ネジΦ4.3×65:約730本、小ネジM8×16:約4200本内容量1台
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84939076TD161DGXABオーセンティックブラウン
64,100
取扱い終了
代替品有
84939085TD161DGXARオーセンティックレッド
64,100
取扱い終了
代替品有
84939094TD161DRGX
64,100
取扱い終了
代替品有
84939103TD161DRGXB
64,100
取扱い終了
代替品有
84939112TD161DRGXW
64,100
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
84939076TD161DGXAB20566245WH14DDL2(2LYPK)(B)TD161DGXAB 14.4V コードレスインパクトドライバ HiKOKI(旧:日立工機) 2056624514.4V コードレスインパクトドライバHiKOKI(旧:日立工機)1台
56,980
税込62,678
メーカー違いの相当品です
84939085TD161DGXAR20566236WH14DDL2(2LYPK)(R)TD161DGXAR 14.4V コードレスインパクトドライバ HiKOKI(旧:日立工機) 2056623614.4V コードレスインパクトドライバHiKOKI(旧:日立工機)1台
56,980
税込62,678
メーカー違いの相当品です
84939094TD161DRGX63157859TD162DRGXTD161DRGX 充電式インパクトドライバ マキタ 63157859充電式インパクトドライバマキタ1台
62,980
税込69,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。
84939103TD161DRGXB63157868TD162DRGXBTD161DRGXB 充電式インパクトドライバ マキタ 63157868充電式インパクトドライバマキタ1台
62,980
税込69,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。
84939112TD161DRGXW20566236WH14DDL2(2LYPK)(R)TD161DRGXW 14.4V コードレスインパクトドライバ HiKOKI(旧:日立工機) 2056623614.4V コードレスインパクトドライバHiKOKI(旧:日立工機)1台
56,980
税込62,678
メーカー違いの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 84939085
2020-04-13
用途: 梱包、設備組み立て・解体等

トルクを調整できるので非常に使いやすい。従来使っていたものよりパワーがあり、かつ作業時間が長く大変良い。
あえて注文つけるなら、収納ケースの小物入れがもう少し深いと良かったかな。

1が参考にしています
対象商品 : 84939103
2019-12-08
用途: 木工

使いやすくてパワーもちゃんとあって機能も充実しています。会社の掃除機のバッテリーと一緒なので、併用できるところがとても気に入っています。

対象商品 : 84939094
2019-10-02
用途: 機械のメンテナンスや設備装置の組立
製造業

現在数台使用していますが再度リピート購入しました。
とても使いやすい様です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする