マグネットシート

マグネットシート - TANNERマグネットシート - TANNERマグネットシート - TANNERマグネットシート - TANNER

キーボックスの裏面にこのマグネットシートを貼れば、ロッカーや机などのスチール家具に”ぴたり”と貼り付けできますので、ネジ穴をあける必要が要りません。

材質マグネットRoHS指令(10物質対応)対応内容量1枚
注意
※垂直保持力はキーボックスの重量+20kgです。
※安全にお使い頂く為に15kg以下でお使い下さい。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
サイズ
適合品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84938157MS‐(S)190×285SOC-10/15、ODC-10
1,900
1,498
1,648(税込)
当日出荷
84938175MS‐(L)400×400LST-120/160/200
5,200
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
62293859MS-(S)-Strong285×190S(磁力向上ストロングStrongタイプ)OC-20、OC-30、ODC-30、FBー20、FBー30、FBー40、FBー60、FBー80、FBー100、ST-20、ST-30、ST-40、ST-60
2,900
2,198
2,418(税込)
当日出荷
84938166MS‐(M)285×285MOC-20/30、ODC-30、FB-20/3 0/40/60/80/100、FBD-30/6 0/100、ST-20/30/40/60/80/100
2,900
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
84938166MS‐(M)62293859MS-(S)-StrongMS‐(M) マグネットシート TANNER 62293859マグネットシートTANNER1枚
2,198
税込2,418
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドア・扉金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする