クロム、鉛等の有害な重金属を全く含有していないので労働衛生、公害面での問題がない。
含クロムエッチングプライマーと同様に防錆性、耐候性にすぐれている。
鉄面に強固に密着し塗料の付着性を増長する。
乾燥が早くかつ、作業性が良好である。
使用条件エアレス塗装条件 1次圧 0.4~0.5MPa(4~5 kg/cm2)
2次圧 12~15MPa(120~150 kg/cm 2)
チップNo.163-513~615
用途エアレス塗装特性防錆、付着性、耐候、シンナー粘度23℃ 105 秒(フォードカップ#4)主な用途金属、鉄密度23℃ 塗料0.95 揮発分 0.82希釈剤プリマイトシンナーS危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈率(%)15~40光沢つや消し膜厚標準膜厚 15μm乾燥時間5℃ 指触 15 分 半硬化 40 分 20℃ 指触 7 分 半硬化 25 分 30℃ 指触 5 分 半硬化 17 分 40℃ 指触 3 分 半硬化 10 分危険物の性状非水溶性塗装間隔5℃ 最小 16 時間 最大 3 ヶ月 20℃ 最小 4 時間 最大 3 ヶ月 30℃ 最小 3 時間 最大 3 ヶ月 40℃ 最小 3 時間 最大 3 ヶ月加熱残分(%)30標準塗布量(kg/m2)刷毛、ローラー:0.12