DNT(大日本塗料)
ラバータイト#100上塗
堅くて美しい塗膜に仕上がる。
耐水性、耐アルカリ性、耐油性、密着性に優れる。
塗装作業が簡単で刷毛、ローラーで塗装できる。
用途
刷毛、ローラー
粘度
23℃ 85~110KU
密度
23℃ 塗料 1.20±0.05 揮発分 0.85
希釈剤
ビニローゼシンナーB
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
希釈率(%)
1
光沢
つや有り
特性
密着性、耐油、耐水、耐アルカリ
膜厚
20μm/回
乾燥時間
5℃ 指触 40分 半硬化 3時間 20℃ 指触 15分 半硬化 40分 30℃ 指触 10分 半硬化 30分
危険物の性状
非水溶性
下地処理
素材表面の油分、汚れ、埃等を除去し乾 燥した清浄な面とする。
塗装間隔
5℃ 最小 4時間 20℃ 最小 2時間 30℃ 最小 1.5時間
加熱残分(%)
53~58
標準塗布量(kg/m
2
)
0.13~0.15
注意
※十分撹拌し均一な塗料状態にしてから塗装する。
※希釈は必ず指定された希釈剤を使用する。
※他種塗料との混合は、性能が低下することがあるので避ける。
※強度の耐水性や耐薬品性が要求される場合は、エポキシ系(メーカー製品ではレジフロアー)を塗装してください。
※引火性の液体である。
※有機溶剤中毒の恐れがある。
※健康に有害な物質を含有している。
バスケットに入れる
40
件中 1~40件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
危険物の数量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84946864
100L13
1缶(16kg)
淡彩 19-90A
16L
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84946873
100L13
1缶(16kg)
淡彩 22-90B
16L
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84946882
100L13
1缶(16kg)
淡彩 25-90A
16L
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84946898
100L13
1缶(16kg)
淡彩 N-90
16L
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84946907
100L13
1缶(16kg)
淡彩 19-85B
16L
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84946916
100L13
1缶(16kg)
淡彩 22-90C
16L
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84946925
100L13
1缶(16kg)
淡彩 25-85B
16L
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84946934
100L13
1缶(16kg)
淡彩 N85
16L
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84946943
100L13
1缶(16kg)
淡彩 19-80C
16L
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84946952
100L13
1缶(16kg)
淡彩 22-80C
16L
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84946968
100L13
1缶(16kg)
淡彩 25-80C
16L
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84946977
100L13
1缶(16kg)
淡彩 N80
16L
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84946986
100L13
1缶(16kg)
淡彩 19-75C
16L
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84946995
100L13
1缶(16kg)
淡彩 22-75C
16L
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84947004
100L13
1缶(16kg)
淡彩 25-75C
16L
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84947013
100L13
1缶(16kg)
淡彩 N70
16L
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84947022
100L13
1缶(16kg)
淡彩 19-65DA
16L
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84947038
100L13
1缶(16kg)
淡彩 22-60D
16L
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84947047
100L13
1缶(16kg)
淡彩 25-60D
16L
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84947056
100L13
1缶(16kg)
淡彩 N60
16L
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84947065
100L12
1缶(4kg)
淡彩 19-90A
4L
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
84947074
100L12
1缶(4kg)
淡彩 22-90B
4L
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
84947083
100L12
1缶(4kg)
淡彩 25-90A
4L
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
84947092
100L12
1缶(4kg)
淡彩 N-90
4L
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
84947108
100L12
1缶(4kg)
淡彩 19-85B
4L
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
84947117
100L12
1缶(4kg)
淡彩 22-90C
4L
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
84947126
100L12
1缶(4kg)
淡彩 25-85B
4L
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
84947135
100L12
1缶(4kg)
淡彩 N85
4L
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
84947144
100L12
1缶(4kg)
淡彩 19-80C
4L
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
84947153
100L12
1缶(4kg)
淡彩 22-80C
4L
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
84947162
100L12
1缶(4kg)
淡彩 25-80C
4L
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
84947178
100L12
1缶(4kg)
淡彩 N80
4L
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84947187
100L12
1缶(4kg)
淡彩 19-75C
4L
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
84947196
100L12
1缶(4kg)
淡彩 22-75C
4L
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
84947205
100L12
1缶(4kg)
淡彩 25-75C
4L
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
84947214
100L12
1缶(4kg)
淡彩 N70
4L
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
84947223
100L12
1缶(4kg)
淡彩 19-65DA
4L
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
84947232
100L12
1缶(4kg)
淡彩 22-60D
4L
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
84947248
100L12
1缶(4kg)
淡彩 25-60D
4L
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
84947257
100L12
1缶(4kg)
淡彩 N60
4L
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。