曜日別特売

ビアンコートW

ビアンコートW - ビアンコジャパンビアンコートW - ビアンコジャパンビアンコートW - ビアンコジャパンビアンコートW - ビアンコジャパンビアンコートW - ビアンコジャパンビアンコートW - ビアンコジャパンビアンコートW - ビアンコジャパンビアンコートW - ビアンコジャパン

無機=ガラス形成塗料だから、木目が綺麗に出る浸透性も高く効果が長期継続するUVテスター2500Hで変色・退色無し雨掛りでも色抜けしない。
カビや蟻を寄せ付けない汚れが浸透しない為、後々のメンテナンスが容易。
古色(エイジング)塗装が可能

用途無垢木材(軒天、羽目板、雨戸、門扉、ルーバー、窓枠、窓格子、手摺、板塀、木柵、ベンチ、ウッドデッキなど、屋外木部全般。メンテナンスの難しい位置の木部。文化財の補修保護)仕様艶無し主な用途木、塀、ガラス危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84953968BC-101W1箱(100mL×24本)黒鳶0.05L
72,000
64,980
71,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
84953977BC-101W1箱(100mL×24本)焦茶0.05L
72,000
64,980
71,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
84953986BC-101W1箱(100mL×24本)赤銅0.05L
72,000
64,980
71,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
84953995BC-101W1箱(100mL×24本)紅檜皮0.05L
72,000
64,980
71,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
84954004BC-101W1箱(100mL×24本)無色0.05L
72,000
64,980
71,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
84954013BC-101W1箱(100mL×24本)山吹茶0.05L
72,000
64,980
71,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
84954022BC-101W1箱(100mL×24本)黄金0.05L
72,000
64,980
71,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
84954038BC-101W1箱(100mL×24本)0.05L
72,000
64,980
71,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
84954047BC-101W1本(1L)黒鳶0.5L
25,000
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
84954056BC-101W1本(1L)焦茶0.5L
25,000
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
84954065BC-101W1本(1L)赤銅0.5L
25,000
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
84954074BC-101W1本(1L)紅檜皮0.5L
25,000
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
84954083BC-101W1本(1L)無色0.5L
27,500
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
84954092BC-101W1本(1L)山吹茶0.5L
27,500
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
84954108BC-101W1本(1L)黄金0.5L
25,000
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
84954117BC-101W1本(1L)0.5L
25,000
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
84954126BC-101W1本(4L)黒鳶2L
103,000
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
84954135BC-101W1本(4L)焦茶2L
93,400
89,980
98,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
84954144BC-101W1本(4L)赤銅2L
93,400
89,980
98,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
84954153BC-101W1本(4L)紅檜皮2L
93,400
89,980
98,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
84954162BC-101W1本(4L)無色2L
93,400
89,980
98,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
84954178BC-101W1本(4L)山吹茶2L
93,400
89,980
98,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
84954187BC-101W1本(4L)黄金2L
93,400
89,980
98,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
84954196BC-101W1本(4L)2L
93,400
89,980
98,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
84954205BC-101W1本(15L)黒鳶7.5L
372,000
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
84954214BC-101W1本(15L)焦茶7.5L
337,500
299,800
329,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
84954223BC-101W1本(15L)赤銅7.5L
337,500
299,800
329,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
84954232BC-101W1本(15L)紅檜皮7.5L
337,500
299,800
329,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
84954248BC-101W1本(15L)無色7.5L
337,500
299,800
329,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
84954257BC-101W1本(15L)山吹茶7.5L
337,500
299,800
329,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
84954266BC-101W1本(15L)黄金7.5L
337,500
299,800
329,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
84954275BC-101W1本(15L)7.5L
337,500
299,800
329,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする