ビアンコジャパン
住まいのパーフェクトコートセット
ナノコンポジット技術によるガラス薄膜形成コーティング剤、ビアンコートは、ガラスコーティングにより、傷や紫外線から素材を守ります。
あらゆる素材に使用できるガラスコーティング剤
用途
フローリング、Pタイル等の床材
金属製品等
磁器タイル/陶器等
革製品
主な用途
室内床
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の性状
非水溶性
内容量
1セット
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
危険物の数量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84954293
BC-101BPSH
ビアンコートB300ml+専用モップ+取扱DVD
0.15L
¥
15,510
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
84954302
BC-101BPSH
ビアンコートB500ml+専用モップ+取扱DVD
0.25L
¥
24,750
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください