ビアンコート パーフェクトセット(ツヤ有り)

ビアンコート パーフェクトセット(ツヤ有り) - ビアンコジャパン
(2件のレビュー)

ナノコンポジット技術によるガラス薄膜形成コーティング剤、ビアンコートは、ガラスコーティングにより、傷や汚れから素材を守ります。
あらゆる素材に使用できるガラスコーティング剤

用途
フローリング、Pタイル等の床材
金属製品等
磁器タイル/陶器等
革製品
特性つや有主な用途床、金属、ガラス危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性内容量1セット
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84954318BC-101BPSビアンコートB100ml+塗布用スポンジ0.05L
4,690
4,688
5,157(税込)
翌々日出荷
返品不可
84954327BC-101BPSビアンコートB300ml+塗布用スポンジ0.15L
11,800
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 84954327
2021-02-25
用途: 自宅の廊下等
その他業種

今回購入したものはまだ使ってないのですが、10年ぐらい前に使った感想ですワックスをかけるより綺麗なつやが出て滑らないので今回は通販で手軽に買えました。
少し容量の多い物を買ったので他にも使うつもりです。

対象商品 : 84954327
2019-03-04
用途: フローリング床材用の修理
佐々木商会自動車・二輪車・自転車関連業

フローリング床材の艶が無くなってきたのでコーティングしました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする