曜日別特売

ノイズフィルターTAHシリーズ

ノイズフィルターTAHシリーズ - コーセルノイズフィルターTAHシリーズ - コーセルノイズフィルターTAHシリーズ - コーセルノイズフィルターTAHシリーズ - コーセルノイズフィルターTAHシリーズ - コーセル

使用最大電圧528V:480V系入力の10%電圧変動対応
漏洩電流選択可能
素早く簡単プッシュダウン方式端子台採用(ねじ脱落防止機能付)

定格電圧(V)三相三線式500質量(g)620周波数(Hz)50/60使用温度(℃)-40~85外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)63×64×128絶縁抵抗(MΩ)DC500V100安全規格UL1283、CSA、C22.2、No.8(C-UL),DIN、EN60939、VDE0565、Teil、3-1、ENEC試験電圧(V/1分)AC2,000使用湿度(%RH)20~95内容量1個
全20種類を絞り込む
定格電流(A)
漏洩電流
コンデンサ容量(F)
20種類すべて表示中
注文コード
品番
定格電流(A)
漏洩電流
コンデンサ容量(F)
電圧降下(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84958502TAH-04-10340.5mA/1.0mA10,000p1.5
オープン
8,998
9,898(税込)
12日以内出荷
返品不可
84958518TAH-04-103-D40.5mA/1.0mA10,000p1.5
オープン
9,498
10,448(税込)
12日以内出荷
返品不可
84958527TAH-04-22341.0mA/2.0mA22,000p1.5
オープン
8,998
9,898(税込)
12日以内出荷
返品不可
84958536TAH-04-223-D41.0mA/2.0mA22,000p1.5
オープン
9,498
10,448(税込)
12日以内出荷
返品不可
84958545TAH-04-683-D42.5mA/5.0mA68,000p1.5
オープン
9,498
10,448(税込)
12日以内出荷
返品不可
84958554TAH-06-10360.5mA/1.0mA10,000p1.5
オープン
9,498
10,448(税込)
12日以内出荷
返品不可
84958563TAH-06-103-D60.5mA/1.0mA10,000p1.5
オープン
9,498
10,448(税込)
12日以内出荷
返品不可
84958572TAH-06-22361.0mA/2.0mA22,000p1.5
オープン
8,998
9,898(税込)
12日以内出荷
返品不可
84958588TAH-06-223-D61.0mA/2.0mA22,000p1.5
オープン
9,498
10,448(税込)
12日以内出荷
返品不可
84958597TAH-06-683-D62.5mA/5.0mA68,000p1.5
オープン
9,498
10,448(税込)
当日出荷
84958606TAH-10-103100.5mA/1.0mA10,000p1
オープン
8,998
9,898(税込)
12日以内出荷
返品不可
84958615TAH-10-103-D100.5mA/1.0mA10,000p1
オープン
9,498
10,448(税込)
12日以内出荷
返品不可
84958624TAH-10-223101.0mA/2.0mA22,000p1
オープン
8,998
9,898(税込)
12日以内出荷
返品不可
84958633TAH-10-223-D101.0mA/2.0mA22,000p1
オープン
9,498
10,448(税込)
12日以内出荷
返品不可
84958642TAH-10-683-D102.5mA/5.0mA68,000p1
オープン
9,498
10,448(税込)
当日出荷
84958658TAH-20-103200.5mA/1.0mA10,000p1
オープン
9,498
10,448(税込)
12日以内出荷
返品不可
84958667TAH-20-103-D200.5mA/1.0mA10,000p1
オープン
9,998
10,998(税込)
12日以内出荷
返品不可
84958676TAH-20-223201.0mA/2.0mA22,000p1
オープン
9,498
10,448(税込)
12日以内出荷
返品不可
84958685TAH-20-223-D201.0mA/2.0mA22,000p1
オープン
9,998
10,998(税込)
12日以内出荷
返品不可
84958694TAH-20-683-D202.5mA/5.0mA68,000p1
オープン
9,998
10,998(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電磁波対策」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする