SK(新潟精機)
鋼リングゲージ 33.0
サブゼロ処理・安定化処理済み
用途
ホールテスト、シリンダーゲージ、内側マイクロメータ、ダイヤルキャリパー、内径測定器等のマスターゲージとして0点調整をするときに使用します。
材質
SKS3
硬度
HV653~772
寸法d(mm)
71
真円度・円筒度(μm)
1.5μm以内
寸法F(mm)
1
製作公差
±1.5μm
寸法B(mm)
18
寸法C(mm)
2
呼び寸法D(mm)
33
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02800831
403300
¥
18,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください