testo(テストー)
TESTO635-2プロフェッショナルクラス温湿度計 USBケーブル&ソフトウェア付
温度記録ができます。
オンライン測定もできます。
データ分付属の専用ソフトで、データの管理・解析が可能です。
計測データを、計測場所ごとに割り当てて保存ユーザープロフィール機能で、操作がより効率的です。
用途
環境温度測定、校正、実験での温度測定
仕様
大気圧、絶対圧
トラスコ品番
819-3722
セット内容
本体、電池、出荷検査書、ソフトウェアCD、USBケーブル
外形寸法(mm)
220×74×46
測定項目
温度・湿度・平衡含水率・圧力露点・絶対圧(大気圧)
方式
静電容量式
温度
K/T熱電対 (NiCr-Ni) NTC
保護等級
IP65
材質(ハウジング)
ABS樹脂/TPE/金属
バッテリー
単3乾電池×3
電池寿命(時間)
約200
データメモリ(点)
約10000(testo635-2のみ)
計測頻度
2回/秒(表示更新間隔、メモリ間隔とは異なります)
動作温度範囲(℃)
-20~50
内容量
1台
注意
※プローブは別売です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63385875
0563 6352
¥
120,000
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください