曜日別特売

ミドルクラス マルチ環境計測器

ミドルクラス マルチ環境計測器 - testo(テストー)

プローブにより通常環境から高温環境(180℃)までの湿度測定ができます。
測定値を保存してPCソフト(オプション)で読み出し、オンライン測定ができます。
最大6個のパラメータを同時計測。パソコンでのデータ分析が可能。平均値および風量の演算。
ダクト断面積をロケーションに自動割り当て(最大99計測位置)。
計測値は3000データまで保存が可能。

トラスコ品番819-3716セット内容本体、電池、出荷検査書質量(g)470温度範囲(℃)(最大)-200~1370湿度(%RH)0~100風速(m/s)ベーン式(0~60)・熱線式(0~20)材質(ハウジング)ABS樹脂測定範囲(ppm)CO2:0~10000、CO:0~500内容量1台
注意
※プローブは別売です。
※プローブはプローブにより異なります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63385936TESTO445
119,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする