testo(テストー)
TESTO616 材料水分計
傷つけずに材料水分を測定できます。
最大5cmまでの測定深度が可能です。
10種類の測定対象素材の特性曲線を内蔵しています。
用途
建築資材、木材
測定範囲(%)
木材~50
トラスコ品番
838-3050
測定深さ(mm)
50
精度(%)
±1.5
材質(ハウジング)
ABS/TPE/Metal
対象
軟性木材、硬質木材、合板、石膏ボードセメント、ケイ灰レンガ、気泡コンクリートレンガ
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63386347
0560 6160
¥
66,000
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください