曜日別特売

ベンチテーブル用ブレード測定子

ベンチテーブル用ブレード測定子 - SK(新潟精機)ベンチテーブル用ブレード測定子 - SK(新潟精機)
用途ベンチテーブルBT-10-SET用主要材質超硬全長(mm)14取付部Φ1.5mm質量(g)1RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(2個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ブレード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63390827BT-KA070.7×2.2×4mm
88,000
86,980
95,678(税込)
翌々日出荷
63390836BT-KA040.4×2.2×4mm
103,000
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする