ラゴスティーナ
シリコン スパチュラ
料理を楽しく、手早く、美しくするイタリアンエレガンスあふれるキッチンツール。
用途
料理を楽しく、手早く、美しくするイタリアンエレガンスあふれるキッチンツール。
材質
ステンレススチール、シリコーン樹脂
質量(g)
120
幅(cm)
5cm
全長(cm)
29
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84962614
12335000038
¥
2,300
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください