モノタロウ

マジックディスク 高耐久・高研削 国産 穴なし

マジックディスク 高耐久・高研削 国産 穴なし - モノタロウマジックディスク 高耐久・高研削 国産 穴なし - モノタロウマジックディスク 高耐久・高研削 国産 穴なし - モノタロウマジックディスク 高耐久・高研削 国産 穴なし - モノタロウマジックディスク 高耐久・高研削 国産 穴なし - モノタロウマジックディスク 高耐久・高研削 国産 穴なし - モノタロウマジックディスク 高耐久・高研削 国産 穴なし - モノタロウマジックディスク 高耐久・高研削 国産 穴なし - モノタロウ
(21件のレビュー)

国内一流メーカー製造の日本製マジックディスク(穴なしタイプ)です。
番手の取替えがワンタッチ!
高品質なため、キレが抜群で、きれいな仕上がり面なのが特徴です。
目づまりが少なく長持ちします。

用途
金属焼付塗装研磨作業。
自動車補修研磨作業。
金属表面の肌ならし研磨。
適合材金属外径(Φmm)125種別マジック式形状ディスクタイプ砥材アルミナ内容量1箱(50枚)
化学物質安全性参考資料:
注意
※裏生地の印字が変更になりましたが、製品の仕様には変更ございません。
※研磨による粉じん、熱によりけがや、火傷をする恐れがありますので、研磨作業時は、作業に適した保護メガネ、安全帽、防じんマスク、防護手袋長袖シャツなどを着用してください。
※パッドにディスクを貼り、被削材に軽く押し当てながら始動してください。
貼り付けが不十分なとき、ディスクがはがれて飛び怪我をする恐れがあります。
※損耗・損傷・汚れたパッドは使用しないでください。ディスクがはがれて飛び怪我をする恐れがあります。
※輸送時や保管時の取扱いによる外観の欠陥や異常がない事を確認してください。
※周囲にいる作業者の安全を確認してください。
※サンダーの取扱説明書をよく読んでから作業してください。
※保管は高温多湿を避け、直射日光が当たるところや、乾燥したところに保管しないでください。
全10種類を絞り込む
粒度
10種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
粒度
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84962833OMN#4040
2,398
2,638(税込)
当日出荷
1年間返品保証
84962842OMN#6060
2,398
2,638(税込)
当日出荷
1年間返品保証
84962858OMN#8080
2,398
2,638(税込)
当日出荷
1年間返品保証
84962867OMN#100100
2,398
2,638(税込)
当日出荷
1年間返品保証
84962876OMN#120120
2,398
2,638(税込)
当日出荷
1年間返品保証
84962885OMN#150150
2,398
2,638(税込)
当日出荷
1年間返品保証
84962894OMN#180180
2,398
2,638(税込)
当日出荷
1年間返品保証
84962903OMN#240240
2,398
2,638(税込)
当日出荷
1年間返品保証
84962912OMN#320320
2,398
2,638(税込)
当日出荷
1年間返品保証
84962928OMN#400400
2,398
2,638(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:21
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-21
用途: 研磨作業
株式会社浅川製作所

毎回購入させて頂いていますが、今回紙の厚みがなく薄く感じました。

2024-12-02
用途: ステンレスの研磨
有限会社市川鉄工所

ステンレスの手摺の製作時に使用しました
とても良い感じです

対象商品 : 84962928
2025-01-31
用途: 塗装研磨
鈴木工業

直ぐに削れなくなります。
もう少し耐久性が欲しいです。

対象商品 : 84962833
2024-03-31
用途: FRP製品の仕上げ

腰が強く長持ちします。値段と性能のバランスがいいと思います。

対象商品 : 84962867
2023-06-03
用途: 木工研磨
その他業種

砥粒が細かいからなのか荒い番手はしっかりと、細かい番手は滑らかに研磨することができます。そして一枚あたり50円を切るコスパの良さ。#100、#180、#320を購入しましたが、私の場合これでほとんどの木工品を仕上げることができます。

1が参考にしています
対象商品 : 84962894
2023-05-19
用途: 鉄製品の仕上げ

有名メーカーのペーパーと比べても遜色なく、どちらも目詰まりすれば使えなくなるので安価な本品を使っています。

対象商品 : 84962842
2023-04-21
用途: 金属研磨

他社メーカーを長く使っていました。値段が安いので、不安でしたが、遜色なく使えます。

対象商品 : 84962903
2022-02-12
用途: 車やバイクの塗装はがしや塗膜の段差修正、金属部品の研磨
自動車・二輪車・自転車関連業

ホームセンターで買うよりも断然お得で満足しています。
ベースがやや柔らかいので、ステンレス等硬い金属の平面を仕上げるには
少し気を付けた方が良いかもしれませんが、そのぶん車の内側等曲面への対応はやりやすいかも。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする