渡辺教具製作所
月球儀
日本の探査機「かぐや」による月面の詳細な探査情報によりできた月球儀です。高さによる色分けを基本としています。
付属品
日本ゲ-ジ(月面の距離を測るシ-ト)
材質
球体:再生紙使用、アクリル台
寸法(幅W×高さH)(mm)
305×330
球径(Φmm)
305(1140万分の1)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84964556
KAGUYA-1
オープン
¥
15,000
¥
16,500
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください