曜日別特売

ゼネコンV3(小学校用手回し発電機)

ゼネコンV3(小学校用手回し発電機) - ナリカ
(1件のレビュー)

6年生電気の利用、ハンドルを回せば約3Vの直流電圧を発電し、自分自身で電気を作っているようすが確認できます。
発電電圧が約3Vなので、小学校の理科実験で使う豆電球やLED、電子オルゴール(電子メロディー)を破損しにくくなっています。また、豆電球やLEDの点灯や電熱線の発熱実験など、乾電池を使っていた実験も行えます。
ユニバーサルデザインケーブル採用で極性切替が簡単。利き手を問わず、児童の回しやすい方向で発電できます。
ケーブルは、抜き差しができるセパレートタイプのため、蓄電実験の際に便利です。別売のアダプタを使うと、さらに簡単に実験を行えます。
ギアの強度がアップし、磨耗時も交換は簡単にできます。

付属品専用出力コ-ド(赤黒、1m)材質ポリカ-ボネイト寸法(mm)115×140×43質量(g)120出力直流約3V内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84965265
オープン
2,000
2,200(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

B10-2634ゼネコンV3(小学校用手回し発電機)<発電>
B10-2634ゼネコンV3<蓄電(豆電球、LEDの点灯時間の比較・実験のコツ)>
B10-2634ゼネコンV3(小学校用手回し発電機)<製品紹介(低出力)>
この動画は、1が参考にしています。
B10-2634ゼネコンV3(小学校用手回し発電機)<製品紹介(極性表示)>
B10-2634ゼネコンV3(小学校用手回し発電機)<蓄電>
B10-2634ゼネコンV3(小学校用手回し発電機)<変換(光・音etc.)>
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 84965265
2020-02-01
用途: 電気の大切さを知る発電体験に利用。
教育・研究機関

手ごろな価格ですし、透明なつくりなので仕組みもわかりコードも長いので使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする