ナリカ
ばねはかり(ニュートン目盛)
さまざまな特徴を兼ね備えたシースルータイプのニュートンばねはかりです。
基準を決める便利な指標
持ちやすく転がらないデザイン
片手で0点調整
押し引きの測定可能(押し棒付き)
仕様
目盛長:120mm、押し棒付き
材質
ポリカ-ボネイト製
寸法(mm)
35×260×20
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
最大目盛
最小目盛(N)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84965737
SO-2N
1本
2N
0.02
オープン
¥
3,900
¥
4,290
(税込)
3日以内出荷
84965746
SO-5N
1本
5N
0.05
オープン
¥
3,900
¥
4,290
(税込)
4日以内出荷
84965755
SO-10N
1本
10N
0.1
オープン
¥
3,900
¥
4,290
(税込)
3日以内出荷
84965764
SO-2N-10
1セット
2N
0.02
オープン
¥
39,000
¥
42,900
(税込)
4日以内出荷
84965773
SO-5N-10
1セット
5N
0.05
オープン
¥
39,000
¥
42,900
(税込)
4日以内出荷
84965782
SO-10N-10
1セット
10N
0.1
オープン
¥
39,000
¥
42,900
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください