ナリカ
燃料電池セル(ミニ)
手のひらサイズのセルで、手軽に燃料電池の実験ができます。
仕様
水素消費量:1000mAの電流を流した時最大7mL/min
寸法(mm)
85×70×70
電圧(V)
0.4~1.0
電流(mA)
最大1000
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84966272
‐
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください