ゼネコンV3(10個組・きっちり収納ケース付)

ゼネコンV3(10個組・きっちり収納ケース付) - ナリカ

ゼネコンV3 10個ときっちり収納できるケースをセットにしたものです。収納ケースとゼネコンV3本体に貼るナンバリングシールが付属されているので、実験使用時の取出しや、使用後の片付けがスムーズに行えます。

セット内容ゼネコンV3 10個、きっちり収納ケース、ナンバリングシール(1~10まで)材質ポリプロピレン(ケ-ス)、ポリウレタン(ホルダ-)寸法(mm)ケ-ス大きさ:427×308×150(外寸)、396×285×145(内寸)内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84966568
オープン
26,200
28,820(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする