さまざまなギアや大型ターンテーブルなど、特殊なパーツが入ったセットです。教育版レゴマインドストームEV3基本セット45544とあわせて利用することで、より大きく、複雑なモデルを作ることができます。授業はもちろん、ロボット競技などにも最適なアドオンセットです。
EV3基本セットでは5種類のメインモデル(ジャイロボーイ、ロボットアーム、パピー、トレーニングロボット、カラーソーター)、EV3拡張セットとあわせて使用すると上記5種類の他、タンクボット、エレファント、スピニングライン、ステアークライマー、znapp、リモートコントローラーの計11種類のメインモデルを組立てることができます