モノタロウ

ワンタッチコネクター

ワンタッチコネクター - モノタロウワンタッチコネクター - モノタロウワンタッチコネクター - モノタロウ
(3件のレビュー)

配線材の被膜をはぎ取ることなく切りっぱなしの電線をそのまま接続する事が出来ます。
作業時間を短縮出来ます。コネクタには防湿剤が入っていますので絶縁・防食・防湿効果があります。

用途通信・信号用メタルケーブルの接続・分岐等に接続直線適合外径(Φmm)1.52材質(ボディ)ポリカーボネート内容量1パック(100個)
注意
※保管は常温(5℃~35℃)の範囲内で行って下さい。
※圧着後、断線がないかどうか必ず確認してからご使用して下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89826853-
4,998
5,498(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ワンタッチコネクター.
この動画は、6が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-09-09
用途: 部品が取れて、ロスが出る
卸売・小売業

圧着する黄色い部品が、使用前に取れてしまい、袋の中にコロコロと…
取り付けて使用できるのかもしれないが、作業中にそんな面倒なことはできないので、ロスが少し出てしまいました。

1が参考にしています
対象商品 : 89826853
2022-06-12
用途: 端末保護に
株式会社伸和建設建設業・工事業

プルボックス内の結線保護に
○○製品より使いやすく、コスト削減に

対象商品 : 89826853
2020-04-21
用途: 電話ケーブルの中継ジョイント用として使用
電気・ガス・熱供給・水道業

前回、1袋分使用してみて、特に不具合もなく良いです。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

差込みコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする