浅香工業
金象印 キャリーラック DXL
こんなお得な商品も!
台車 折りたたみ式 スチール製
モノタロウ
¥
4,998
~
税込
¥
5,498
~
(484)
標準普及型スチール製台車。ハンドル折りたたみ式で車載用、省スペース保管に。
用途
重量物などの運搬作業時に使用します。
材質(車輪)
ブタジェンゴム
材質(ハンドル)
スチール
キャスター金具
スチール
材質(荷台)
スチール(ハイテン鋼)
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
耐荷重(kg)
荷台寸法(mm)
床面高さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85633677
180137
150
755×480
135
12
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85633704
180267
300
920×610
210
19
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
もっと見る