曜日別特売

金象印 キャリーラック DXL フットブレーキ付き

金象印 キャリーラック DXL フットブレーキ付き - 浅香工業金象印 キャリーラック DXL フットブレーキ付き - 浅香工業金象印 キャリーラック DXL フットブレーキ付き - 浅香工業金象印 キャリーラック DXL フットブレーキ付き - 浅香工業金象印 キャリーラック DXL フットブレーキ付き - 浅香工業金象印 キャリーラック DXL フットブレーキ付き - 浅香工業金象印 キャリーラック DXL フットブレーキ付き - 浅香工業金象印 キャリーラック DXL フットブレーキ付き - 浅香工業

放置や自走による事故の未然防止に役立ち、ロックと解除が足踏みペダル式で女性の方にも簡単にできます。

用途重量物などの運搬作業時に使用します。材質(車輪)ブタジェンゴム材質(ハンドル)スチールキャスター金具スチール材質(荷台)スチール(ハイテン鋼)内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
耐荷重(kg)
荷台寸法(mm)
床面高さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85633738180861150780×48013513
オープン
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85633774180878300940×61021022
オープン
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
この載せ心地体験荒れ。 モノタロウ オトシニクイ台車 モノリー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プレス製運搬車の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/756/
2023-03-16

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする