曜日別特売

金象印 プラキャリーラック DXL 小 ハンドパーキングブレーキ付き

金象印 プラキャリーラック DXL 小 ハンドパーキングブレーキ付き - 浅香工業金象印 プラキャリーラック DXL 小 ハンドパーキングブレーキ付き - 浅香工業金象印 プラキャリーラック DXL 小 ハンドパーキングブレーキ付き - 浅香工業金象印 プラキャリーラック DXL 小 ハンドパーキングブレーキ付き - 浅香工業金象印 プラキャリーラック DXL 小 ハンドパーキングブレーキ付き - 浅香工業金象印 プラキャリーラック DXL 小 ハンドパーキングブレーキ付き - 浅香工業金象印 プラキャリーラック DXL 小 ハンドパーキングブレーキ付き - 浅香工業金象印 プラキャリーラック DXL 小 ハンドパーキングブレーキ付き - 浅香工業

握って解除、放してロック、手元のレバーから手を離すと車輪ロックがかかるシャフト式簡易ブレーキ、自走による事故の未然防止に役立つ樹脂製台車。

用途重量物などの運搬作業時に使用します。車輪径(Φmm)100材質(車輪)ブタジェンゴム荷台寸法(幅)(mm)455ハンドル高さ(mm)905+30材質(ハンドル)スチールキャスター金具スチール収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)455×800×240荷台寸法(奥行)(mm)745材質(荷台)樹脂(ポリプロピレン)内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
荷台寸法(mm)
床面高さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85634614182292150745×45513512
オープン
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥2,300/税込¥2,530
北海道地方1¥3,300/税込¥3,630
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
この載せ心地体験荒れ。 モノタロウ オトシニクイ台車 モノリー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プレス製運搬車の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/756/
2023-03-16

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする