光
アクリル製スタンド・ナプキン入れ
(1件のレビュー)
卓上に最適なアクリルシリーズ
店舗、オフィス、展示など
アクリル製なので割れにくく安全です
材質
アクリル
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
色
高さ(mm)
質量(g)
奥行(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86188567
K-121RA
116
レインボー
79
200
88
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
10日以内出荷
返品不可
86188585
K-127RA
-
レインボー
107
130
70Φ
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
10日以内出荷
返品不可
86188603
K-129RA
102
レインボー
50
180
110
オープン
¥
929
¥
1,022
(税込)
10日以内出荷
返品不可
86188628
K-932A
109
クリア
68
260
102
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
10日以内出荷
返品不可
86188664
K-969A
82
クリア
約98
230
-
オープン
¥
969
¥
1,066
(税込)
10日以内出荷
返品不可
86188646
K-968A
93
クリア
72
230
72
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください