曜日別特売

ガラス戸レール

ガラス戸レール - 光ガラス戸レール - 光ガラス戸レール - 光ガラス戸レール - 光ガラス戸レール - 光ガラス戸レール - 光ガラス戸レール - 光ガラス戸レール - 光
(10件のレビュー)

棚にガラス引戸を取り付けるのに最適です
建具用レール
食器棚や本棚等にガラスの引き戸を取り付けるためのレールです

内容量1本
全16種類を絞り込む
全長(mm)
寸法(mm)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86204895PR7381チョコ18203(下部)
オープン
169
186(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
86204922PR8581チョコ18205(上部)
オープン
379
417(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
86204956PR7581チョコ18205(下部)
オープン
209
230(税込)
4日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
86204974PR8301チョコ10003(上部)
オープン
159
175(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
86205017PR8302アイボリー10003(上部)
オープン
159
175(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
86205035PR7301チョコ10003(下部)
オープン
85
94(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
86205062PR7302アイボリー10003(下部)
オープン
85
94(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
86205148PR8501チョコ10005(上部)
オープン
229
252(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
86205202PR7501チョコ10005(下部)
オープン
119
131(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
86205227PR7502アイボリー10005(下部)
オープン
119
131(税込)
4日以内出荷
返品不可
86205245PR8381チョコ18203(上部)
オープン
249
274(税込)
4日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
86205358PR8382アイボリー18203(上部)
オープン
249
274(税込)
4日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
86205394PR7382アイボリー18203(下部)
オープン
169
186(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
86205412PR8582アイボリー18205(上部)
オープン
379
417(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
86205446PR7582アイボリー18205(下部)
オープン
209
230(税込)
4日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
86205175PR8502アイボリー10005(上部)
オープン
229
252(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥550~/税込¥605~
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,100~/税込¥1,210~
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,450~/税込¥1,595~
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,450~/税込¥1,595~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-13
用途: 内窓DIY
高橋工務店建設業・工事業

特別運賃なしで送って頂けて助かります。
モノタロウのポリカで寒さ対策の内窓設置してみました。
硬いですがカッターで切れますし、滑りも良かったです。

2025-12-18
用途: ポリダン暖房
建設業・工事業

安価です。上下用両方を注文しましたが、配送が別別になり少し抵抗あります。

対象商品 : 86204895
2023-02-26
用途: ガラスレールの交換
飲食業

食器棚のガラス戸の滑りが悪くなったので交換。
古いレールを剥がして、張り付けるだけなので作業は容易。
新しいレールなので、滑りも良い。

対象商品 : 86205017
2023-12-18
用途: 食器棚の扉取り付け

商品については低価格で品質も問題ありませんでした。但し発注から到着までに数日を要したので、もう少し早い発送であればさらに満足てきたと思います。

対象商品 : 86205412
2021-02-24
用途: 内窓作りに
その他業種

欠品で時間がかかりましたが、送料負担もなく長尺のものを購入できてよかったです。簡単にポリカのプラダンで内窓を作ることができました。

2025-01-30
用途: 内窓用(ポリカ中空)のレール用
富士ジーワイ商事株式会社自動車・二輪車・自転車関連業

4㎜厚のポリカ版のレールに直接と考え安易に購入しました。レール溝4.5㎜ですがやはり直接レールは無理でした。勉強代として諦め再度サイズを変えて購入しチャレンジします。

1が参考にしています
対象商品 : 86204922
2020-11-03
用途: 二重窓用レール
製造業

DIY二重窓用に購入。
ポリカ4mmに3.5mmの被せをはめると滑りも丁度良く仕上がりました。

1が参考にしています
対象商品 : 86205245
2020-02-05
用途: 断熱二重窓向け
その他業種

4ミリのポリカ板用にと4.5ミリ巾を大量に買ってしまいましたが全く滑らず、返品も大変なので仕方なく3ミリのポリカ板を買って使用しました。結果的に断熱には3ミリ板でも問題無いことがわかりましたが、板に腰が無いので長尺には4ミリ板が必要かと思われます。

3が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引戸用レール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする