曜日別特売

キーボックス

キーボックス - 光キーボックス - 光キーボックス - 光キーボックス - 光キーボックス - 光キーボックス - 光キーボックス - 光キーボックス - 光
(4件のレビュー)

壁掛け・携帯ができるキーボックスです
鍵の管理
強力ネオジム磁石により扉がしっかり閉まります
取っ手付きで持ち運びも便利です
壁に取付・取り外しができるネジ付きです
本体キー2本付です

材質(本体)スチールホルダー数1設置方式壁掛け・携帯兼用入数1施錠方法シリンダー錠内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
タイプ
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00684766KBP20195×60×28220個吊り本体:スチール
オープン
5,898
6,488(税込)
当日出荷
86206715KBP-30215×325×6030個吊り-
8,100
6,598
7,258(税込)
当日出荷
86206724KBP-40215×325×9040個吊り-
10,400
7,998
8,798(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月1日
86206733KBP-60250×370×9060個吊り-
12,700
8,998
9,898(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月1日
86206742KBP-10195×282×6010個吊り-
6,100
4,998
5,498(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-06
用途: ビル管理の鍵保管
その他業種

大きなキーホルダー使用のため、奥行きが厚めのものを探していました。
使い勝手が良いです。

対象商品 : 00684766
2023-10-05
用途: 宿舎改修工事のため各部屋の鍵管理用
建設業・工事業

部屋数に応じて、必要なフックの数が調整できて便利でした。

対象商品 : 00684766
2022-04-26
用途: 複数台の車両の鍵を収納するのに使用

扉がマグネットできっちりと閉まる(固定される)ので、鍵をかける必要がなく便利です。

対象商品 : 00684766
2022-06-02
用途: キーの収納
サービス業

コンパクトで数量も妥当でとてもよいですが、オープンしにくく少し使い勝手は悪いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キーボックス・名札掛け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする