曜日別特売

スチール製メニュースタンド

スチール製メニュースタンド - 光スチール製メニュースタンド - 光スチール製メニュースタンド - 光スチール製メニュースタンド - 光スチール製メニュースタンド - 光スチール製メニュースタンド - 光

黒塗装仕上げのメニュースタンド
ミニ黒板との併用で、店舗など幅広くご使用いただけます

材質スチール線径(Φmm)5内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
質量(g)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86246082DMTB-20160約220225165
オープン
1,198
1,318(税込)
10日以内出荷
返品不可
86246116DMTB-30185約310278225
オープン
1,298
1,428(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする